Beli kunci sok max power di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metricatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- TEKIRO Handle FleksibelDeskripsi:TEKIRO FLExIBLE HANDLE merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock, dengan kelebihan ujung handle untuk kunci socknya dapat dirubah sudutnya.Fungsi : sebagai penghubung antara handle dengan kunci sockMaterial : Chrome Vanadium
- Kennedy Hex Socket Bit 1/2 inchatribut:
- Socket Type: Socket Bit
- Finish/Coating: Chrome Plated
- Bit Type: Hexagon
- Drive Type: Square
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metric 3atribut:
- Dimension A (mm): 17.9
- Dimension B (mm): 13.8
- Dimension C (mm): 18
- Dimension L (mm): 48
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sok
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO AdapterDeskripsi:TEKIRO Socket, Adaptor with Material chrome vanadium
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L)Deskripsi:Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Caseatribut:
- Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
- Type: 4111
- Driver (inch): 1/2
Daftar Harga kunci sok max power Terbaru March 2026
| MAXPOWER Bit Socket Hexagon 1/2 Inch | Rp24.900 |
| MAXPOWER Extension Bar | Rp21.900 |
| MAXPOWER Bit Socket Deep Hexagon 1/2 Inch | Rp28.900 |
| JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metric | Rp21.900 |
| MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/2inch | Rp299.900 |
| TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L) | Rp37.900 |
| TEKIRO Handle Fleksibel | Rp85.900 |
| MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/4inch | Rp269.900 |
| Kennedy Hex Socket Bit 1/2 inch | Rp64.900 |
| MAXPOWER Bit Socket Deep Torx 1/2 Inch | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20Metric/p9P101534909-2.jpg)

/9eP101000338-4.jpg)




/9nP101000347-5.jpg)
%20Metric%203/pgP101534916-7.jpg)
/59P102247189-15.jpg)
/puP101003930-3.jpg)




/8pP101000313-5.jpg)
/q7P101003943-2.jpg)